QORPAK 239564 ขวดแก้ว 8 ออนซ์สีเหลืองอำพัน - แพ็ค 24 | AC8AXR 39H564

QORPAK 239564 ขวดแก้ว 8 ออนซ์ สีเหลืองอำพัน - แพ็คละ 24 ขวด

In Stock
รายการ: AC8AXR รุ่น: 239564ข้ามอ้างอิง: 39H564

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿11,493 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว
วัสดุพื้นฐานกระจก
สีผิวกายสีเหลืองอำพัน
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
ความจุออนซ์ 8
ชั้นทำความสะอาดสำหรับ Semi-Volatiles
สีปิดสีเหลือง
วัสดุปิดโพลีโพรพีลีน / PTFE
เส้นผ่าศูนย์กลาง73mm
ช่วงการสำเร็จการศึกษาไม่ระบุ
ความสูง214mm
ปากกว้าง
ขนาดปิดสกรู70-400 มม.
รูปร่างด้านตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.78
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)45.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
รหัส HS7010900540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นเส้นผ่าศูนย์กลางสีผิวกายวัสดุของตัวเครื่องความสูงขนาดปิดสกรูรูปร่างความจุราคา
QORPAK 239532 ขวดแก้ว 16 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWG 39H532 239532โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว91mmทูโทนช็อคชิพกระจก146mm89-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 16฿8,036
QORPAK 239533 ขวดแก้ว 16 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWH 39H533 239533โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว91mmทูโทนช็อคชิพกระจก68mm89-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 16฿7,934
QORPAK 239542 ขวดแก้ว 32 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWT 39H542 239542โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว95mmทูโทนช็อคชิพกระจก79mm89-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 32฿10,088
QORPAK 239543 ขวดแก้ว 32 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWU 39H543 239543โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว95mmทูโทนช็อคชิพกระจก137mm89-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 32฿8,882
QORPAK 239551 ขวดแก้ว 4 ออนซ์สีเหลืองอำพัน - แพ็ค 24 | AC8AXC 39H551 239551โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว60mmสีเหลืองอำพันกระจก210mm58-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 4฿8,606
QORPAK 239553 ขวดแก้ว 4 ออนซ์ใส - แพ็ค 24 | AC8AXE 39H553 239553โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว60mmทูโทนช็อคชิพกระจก95mm58-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 4฿8,074
QORPAK 239554 ขวดแก้ว 4 ออนซ์ใส - แพ็ค 24 | AC8AXF 39H554 239554โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว60mmทูโทนช็อคชิพกระจก210mm58-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 4฿8,451

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QORPAK 239564 ขวดแก้ว 8 ออนซ์ สีเหลืองอำพัน - แพ็คละ 24 ขวด
฿11,493 / หน่วย