QORPAK GLA-00958 กระติกน้ำเคลือบเซฟตี้ 32 ออนซ์ บอสตัน รอบ PK30
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดเคลือบนิรภัย |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ใช่ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | สีเหลืองอำพัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจกเคลือบนิรภัย |
ประเภทของร่างกาย | สี |
ความจุ | ออนซ์ 33 |
การปิด | ไม่ |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 33-430 มม. |
รูปร่าง | รอบบอสตัน |
ชนิดภาพเขียน | การสุ่มตัวอย่าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | ความลึก | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01082 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 31mm | - | ไม่ระบุ | 79mm | ฿4,758 | |
GLC-01099 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 39mm | - | ไม่ระบุ | 94mm | ฿2,315 | |
GLC-01123 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 48mm | - | ไม่ระบุ | 112mm | ฿3,086 | |
GLC-01151 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 60mm | - | ไม่ระบุ | 137mm | ฿3,640 | |
GLC-01185 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 75mm | - | ไม่ระบุ | 168mm | ฿2,453 | |
GLC-01926 | ขวด | - | กระจก | สีเหลืองอำพัน | 48mm | - | ไม่ระบุ | 112mm | ฿2,372 | |
GLC-01947 | ขวด | - | กระจก | สีเหลืองอำพัน | 60mm | - | ไม่ระบุ | 138mm | ฿3,958 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.