QORPAK GLC-01211 ขวดแคบ 32 ออนซ์บอสตันรอบ PK12
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ใช่ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
ประเภทของร่างกาย | โปร่งใส |
ความจุ | ออนซ์ 32 |
การปิด | ใช่ |
สีปิด | Black |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
ประเภทปิดบัญชี | เปิดสกรู |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 33-400 มม. |
รูปร่าง | รอบบอสตัน |
ชนิดภาพเขียน | การสุ่มตัวอย่าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | ความลึก | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01082 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 31mm | - | ไม่ระบุ | 79mm | ฿4,758 | |
GLC-01099 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 39mm | - | ไม่ระบุ | 94mm | ฿2,315 | |
GLC-01123 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 48mm | - | ไม่ระบุ | 112mm | ฿3,086 | |
GLC-01151 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 60mm | - | ไม่ระบุ | 137mm | ฿3,696 | |
GLC-01185 | ขวด | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 75mm | - | ไม่ระบุ | 168mm | ฿2,453 | |
GLC-01926 | ขวด | - | กระจก | สีเหลืองอำพัน | 48mm | - | ไม่ระบุ | 112mm | ฿2,519 | |
GLC-01947 | ขวด | - | กระจก | สีเหลืองอำพัน | 60mm | - | ไม่ระบุ | 138mm | ฿3,958 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.