QORPAK GLC-01552 บีกเกอร์ทรงกลมพร้อมฝา 240มล. - แพ็คละ 24
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดบีกเกอร์ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจกฟลินท์ประเภทที่ XNUMX |
ความจุ | 240 มล. / 8 ออนซ์ |
สีปิด | Black |
วัสดุปิด | เยื่อฟีนอลิก / ซับไวนิล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 62mm |
เสร็จสิ้น | 58mm / 400 |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | 240 มล. / 8 ออนซ์ |
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | มล. และออนซ์ |
ความสูง | 127mm |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 58-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.31 |
รหัส HS | 7010903020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปาก | ความจุ | สีปิด | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01493 | แคบ | 60 มล. / 2 ออนซ์ | Black | 38-400 มม. | รอบ | เยื่อฟีนอลิก / ซับไวนิล | 42mm | 38mm / 400 | ฿7,016 | |
GLC-01523 | แคบ | 120 มล. / 4 ออนซ์ | Black | 48-400 มม. | รอบ | เยื่อฟีนอลิก / ซับไวนิล | 51mm | 48mm / 400 | ฿4,084 | |
GLC-01575 | แคบ | 480 มล. / 16 ออนซ์ | Black | 70-400 มม. | รอบ | เยื่อฟีนอลิก / ซับไวนิล | 76mm | 70mm / 400 | ฿6,691 | |
GLC-01472 | แคบ | 60 มล. / 2 ออนซ์ | สีเขียว | 38-400 มม. | รอบ | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | 42mm | 38mm / 400 | ฿8,659 | |
GLC-01504 | แคบ | 120 มล. / 4 ออนซ์ | สีเขียว | 48-400 มม. | รอบ | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | 51mm | 48mm / 400 | ฿6,393 | |
GLC-01532 | แคบ | 240 มล. / 8 ออนซ์ | สีเขียว | 58-400 มม. | รอบ | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | 62mm | 58mm / 400 | ฿7,984 | |
GLC-01560 | กว้าง | 480 มล. / 16 ออนซ์ | สีเขียว | 70-400 มม. | รอบ | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | 76mm | 70mm / 400 | ฿10,967 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.