QORPAK GLC-01585 ขวด 1 ออนซ์ 43-400 - แพ็คละ 384
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โถ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
ความจุ | 1 ออนซ์ |
สีปิด | สีเขียว |
วัสดุปิด | เทอร์โมเซต F217 / PTFE |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 43mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 43mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 43-400 มม. |
รูปร่าง | ด้านตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.77 |
รหัส HS | 7010900540 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดปิดสกรู | ความจุ | สีปิด | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01672 | 70-400 มม. | 270 มล. / 9 ออนซ์ | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | 73mm | 70mm / 400 | ไม่ระบุ | 89mm | ฿7,953 | |
GLC-01692 | 89-400 มม. | 500 มล. / 16 ออนซ์ | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | 91mm | 89mm / 400 | ไม่ระบุ | 96mm | ฿5,908 | |
GLC-01721 | 89-400 มม. | 960 มล. / 32 ออนซ์ | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | 95mm | 89mm / 400 | ไม่ระบุ | 170mm | ฿6,600 | |
GLA-00851 | 43-400 มม. | 1 ออนซ์ | - | ไม่รวม | 43mm | - | ไม่ระบุ | 43mm | ฿3,531 | |
GLA-00857 | 58-400 มม. | ออนซ์ 4 | - | ไม่รวม | 60mm | - | ไม่ระบุ | 68mm | ฿2,301 | |
GLA-00859 | 63-400 มม. | ออนซ์ 6 | - | ไม่รวม | 65mm | - | ไม่ระบุ | 79mm | ฿2,770 | |
GLA-00864 | 89-400 มม. | ออนซ์ 16 | - | ไม่รวม | 91mm | - | ไม่ระบุ | 96mm | ฿2,040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.