QORPAK GLC-01674 ขวดทำความสะอาด 8 ออนซ์ 70-400 - แพ็คละ 24
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
ความจุ | ออนซ์ 8 |
ชั้น | สูญญากาศและไอออไนซ์ |
สีปิด | สีเขียว |
วัสดุปิด | เทอร์โมเซต F217 / PTFE |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 73mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 89mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 70-400 มม. |
รูปร่าง | ด้านตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.67 |
รหัส HS | 7010900530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | สีผิวกาย | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูง | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239532 | โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | 91mm | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 146mm | 89-400 มม. | ด้านตรง | ออนซ์ 16 | ฿7,633 | ||
239533 | โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | 91mm | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 68mm | 89-400 มม. | ด้านตรง | ออนซ์ 16 | ฿6,795 | ||
239542 | โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | 95mm | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 79mm | 89-400 มม. | ด้านตรง | ออนซ์ 32 | ฿8,640 | ||
239543 | โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | 95mm | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 137mm | 89-400 มม. | ด้านตรง | ออนซ์ 32 | ฿7,608 | ||
239551 | โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | 60mm | สีเหลืองอำพัน | กระจก | 210mm | 58-400 มม. | ด้านตรง | ออนซ์ 4 | ฿7,371 | ||
239553 | โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | 60mm | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 95mm | 58-400 มม. | ด้านตรง | ออนซ์ 4 | ฿6,916 | ||
239554 | โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | 60mm | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 210mm | 58-400 มม. | ด้านตรง | ออนซ์ 4 | ฿7,239 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.