จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QORPAK GLC-01770 ขวด 8 ออนซ์ - แพ็ค 24 | AD4MUV 41U223

QORPAK GLC-01770 ขวด 8 ออนซ์ - แพ็คละ 24

In Stock
รายการ: AD4MUV รุ่น: GLC-01770อ้างไขว้: 41U223
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
฿8,261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขวด
วัสดุพื้นฐานกระจก
สีผิวกายทูโทนช็อคชิพ
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
ความจุออนซ์ 8
สีปิดสีเขียว
วัสดุปิดเทอร์โมเซต F217 / PTFE
เส้นผ่าศูนย์กลาง62mm
ช่วงการสำเร็จการศึกษาไม่ระบุ
ความสูง109mm
ปากกว้าง
ขนาดปิดสกรู58-400 มม.
รูปร่างรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS7010900530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการสำเร็จการศึกษาสีผิวกายความจุความสูงปากขนาดปิดสกรูรูปร่างความกว้างราคา
QORPAK GLC-01217 ขวดโหลปากแคบ 960 Ml 32 Ounce - Pack Of 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217ไม่ระบุทูโทนช็อคชิพ960 มล. / 32 ออนซ์210mmแคบ33-400 มม.รอบบอสตัน-฿3,425
QORPAK GLC-02032 ขวดโหลปากแคบ 960 Ml 32 Ounce - Pack Of 12 | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032ไม่ระบุสีเหลืองอำพัน960 มล. / 32 ออนซ์217mmแคบ33-400 มม.รอบบอสตัน-฿5,064
QORPAK GLC-02135 บอสตันขวดปากกว้าง 500 มล. - แพ็ค 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135ไม่ระบุสีเหลืองอำพัน500 มล. / 16 ออนซ์146mmกว้าง53-400 มม.รอบบอสตัน-฿3,666
QORPAK GLC-02161 ขวดปากกว้าง 950 มล. 32 ออนซ์ - แพ็ค 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161ไม่ระบุสีเหลืองอำพัน950 มล. / 32 ออนซ์178mmกว้าง53-400 มม.รอบ-฿4,466
QORPAK GLA-00806 ขวด 1 ออนซ์แพ็คละ 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806ไม่ระบุทูโทนช็อคชิพ1 ออนซ์79mmแคบ20-400 มม.รอบบอสตัน-฿3,498
QORPAK GLA-00809 ขวด 2 ออนซ์ - แพ็ค 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809ไม่ระบุทูโทนช็อคชิพออนซ์ 294mmแคบ20-400 มม.รอบบอสตัน-฿1,960
QORPAK GLA-00811 ขวด 4 ออนซ์ - แพ็ค 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811ไม่ระบุทูโทนช็อคชิพออนซ์ 4112mmแคบ22-400 มม.รอบบอสตัน-฿2,297

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QORPAK GLC-01770 ขวด 8 ออนซ์ - แพ็คละ 24
฿8,261 / หน่วย