QORPAK GLC-01870 ขวดแก้วมาตรฐานกว้าง 64 ออนซ์ PK6
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ไม่ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
ประเภทของร่างกาย | โปร่งใส |
ความจุ | ออนซ์ 64 |
การปิด | ใช่ |
สีปิด | Black |
วัสดุปิด | ฟีนอล |
ประเภทปิดบัญชี | เปิดสกรู |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 83-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
ชนิดภาพเขียน | การสุ่มตัวอย่าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุปิด | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | ประเภทปิดบัญชี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239525 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 95mm | 119mm | กว้าง | ฿4,694 | ||
239526 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 95mm | 49mm | กว้าง | ฿6,435 | ||
239528 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 47mm | 214mm | กว้าง | ฿5,406 | ||
239529 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 47mm | 79mm | กว้าง | ฿6,366 | ||
239535 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 62mm | 89mm | แคบ | ฿4,954 | ||
239536 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 73mm | 168mm | แคบ | ฿8,658 | ||
239537 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 73mm | 210mm | กว้าง | ฿8,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.