QORPAK GLC-02191 ขวด 120ml - แพ็คละ 24
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดบรรจุหีบห่อสำเร็จรูป |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | สีเหลืองอำพัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
ความจุ | 120mL |
ชั้น | สูญญากาศและไอออไนซ์ |
สีปิด | สีเขียว |
วัสดุปิด | เทอร์โมเซต F217 / PTFE |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 54mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 134mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 38-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 7010900540 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ชั้น | สีปิด | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดปิดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239523 | 1,000mL | ทำความสะอาดและได้รับการรับรองสำหรับสารกึ่งระเหย | สีแดง | โพลีโพรพีลีน / PTFE | 92mm | 49mm | 53-400 มม. | ฿8,177 | ||
239524 | 1,000mL | ทำความสะอาดสำหรับ Semi-Volatiles | สีเหลือง | โพลีโพรพีลีน / PTFE | 92mm | 177mm | 53-400 มม. | ฿7,297 | ||
239527 | 125mL | ทำความสะอาดสำหรับ Semi-Volatiles | ขาว | โพลีโพรพีลีน / PTFE | 54mm | 68mm | 38-400 มม. | ฿7,655 | ||
239538 | 250mL | ทำความสะอาดและได้รับการรับรองสำหรับสารกึ่งระเหย | สีแดง | โพลีโพรพีลีน / PTFE | 65mm | 55mm | 53-400 มม. | ฿9,138 | ||
239539 | 250mL | ทำความสะอาดสำหรับ Semi-Volatiles | สีเหลือง | โพลีโพรพีลีน / PTFE | 65mm | 146mm | 53-400 มม. | ฿10,538 | ||
239558 | 500mL | ทำความสะอาดและได้รับการรับรองสำหรับสารกึ่งระเหย | สีแดง | โพลีโพรพีลีน / PTFE | 81mm | 49mm | 53-400 มม. | ฿7,159 | ||
239559 | 500mL | ทำความสะอาดสำหรับ Semi-Volatiles | สีเหลือง | โพลีโพรพีลีน / PTFE | 81mm | 68mm | 53-400 มม. | ฿5,078 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.