QORPAK GLC-05182 ขวดใส่ตัวอย่าง 10dram เส้นผ่านศูนย์กลาง 81 มม. Pk 144
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดตัวอย่าง |
ความจุ | 10ดรัม |
ปิดซับ | ยาง |
วัสดุปิด | ฟีนอล |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 81mm |
ความสูง | 29.25mm |
วัสดุ | แก้ว Borosilicate |
ขนาดคอ | 24-400 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.39 |
รหัส HS | 7010900540 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดคอ | ความจุ | การปิด | สไตล์ | วัสดุปิด | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-05184 | 24-400 | 10ดรัม | - | - | โพรพิลีน | ทูโทนช็อคชิพ | 81mm | 29.25mm | ฿16,195 | ||
GLA-07795 | 13-425 | 0.33ดรัม | - | - | - | ทูโทนช็อคชิพ | 22mm | 14.65mm | ฿4,934 | ||
GLA-07796 | 13-425 | 0.5ดรัม | - | - | - | ทูโทนช็อคชิพ | 26mm | 14.65mm | ฿5,016 | ||
GLA-07799 | 13-425 | 0.5ดรัม | - | - | - | สีเหลืองอำพัน | 26mm | 14.75mm | ฿5,242 | ||
GLA-07798 | 13-425 | 0.33ดรัม | - | - | - | สีเหลืองอำพัน | 22mm | 14.75mm | ฿5,428 | ||
GLC-08764 | 13-425 | 0.33ดรัม | - | - | แข็ง | ทูโทนช็อคชิพ | 22mm | 14.65mm | ฿6,674 | ||
GLC-08765 | 13-425 | 0.5ดรัม | - | - | แข็ง | ทูโทนช็อคชิพ | 26mm | 14.65mm | ฿6,885 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.