QORPAK GLC-05273 ขวด 16 ออนซ์ - แพ็คละ 60
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | สีเหลืองอำพัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
ความจุ | ออนซ์ 16 |
สีปิด | ขาว |
วัสดุปิด | โพลีโพรพีลีน / PTFE / ซิลิโคน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 75mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 178mm |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 28-400 มม. |
รูปร่าง | รอบบอสตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.2 |
รหัส HS | 7010900520 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | สีผิวกาย | ความจุ | ความสูง | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01217 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | 960 มล. / 32 ออนซ์ | 210mm | แคบ | 33-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿3,425 | ||
GLC-02032 | ไม่ระบุ | สีเหลืองอำพัน | 960 มล. / 32 ออนซ์ | 217mm | แคบ | 33-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿5,064 | ||
GLC-02135 | ไม่ระบุ | สีเหลืองอำพัน | 500 มล. / 16 ออนซ์ | 146mm | กว้าง | 53-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿3,666 | ||
GLC-02161 | ไม่ระบุ | สีเหลืองอำพัน | 950 มล. / 32 ออนซ์ | 178mm | กว้าง | 53-400 มม. | รอบ | - | ฿4,466 | ||
GLA-00806 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | 1 ออนซ์ | 79mm | แคบ | 20-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿3,498 | ||
GLA-00809 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 2 | 94mm | แคบ | 20-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿1,960 | ||
GLA-00811 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 4 | 112mm | แคบ | 22-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿2,297 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.