QORPAK PLA-03343 กระปุก 1 ออนซ์ 43-400 ห่อ 980
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โถ |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
ความจุ | 1 ออนซ์ |
วัสดุปิด | ไม่รวม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 42mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 40mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 43-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 3923300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สีผิวกาย | ความจุ | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดปิดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC-03693 | โดยธรรมชาติ | 1 ออนซ์ | โพรพิลีน | 38mm | 41mm | 43-400 มม. | ฿6,358 | |
PLC-03696 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 2 | โพลีโพรพีลีน / โฟมโพลีเอทิลีน | 52mm | 46mm | 53-400 มม. | ฿5,113 | |
PLC-03697 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 2 | โพรพิลีน | 52mm | 46mm | 53-400 มม. | ฿5,231 | |
PLC-03700 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 4 | โพลีโพรพีลีน / โฟมโพลีเอทิลีน | 56mm | 70mm | 58-400 มม. | ฿4,515 | |
PLC-03701 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 4 | โพรพิลีน | 56mm | 70mm | 58-400 มม. | ฿4,895 | |
PLC-03703 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 8 | โพลีโพรพีลีน / โฟมโพลีเอทิลีน | 88mm | 64mm | 89-400 มม. | ฿8,379 | |
PLC-03704 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 8 | โพรพิลีน | 88mm | 64mm | 89-400 มม. | ฿8,103 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.