QORPAK PLC-03567 ขวด 60มล. แพ็คละ 48
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความจุ | 60mL |
ชั้น | ทำความสะอาดสำหรับ Volatiles |
สีปิด | ขาว |
วัสดุปิด | โพลีโพรพีลีน / โฟมโพลีเอทิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 40mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 33-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.51 |
รหัส HS | 3923300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุปิด | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | ประเภทปิดบัญชี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239525 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 95mm | 119mm | กว้าง | ฿4,459 | ||
239526 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 95mm | 49mm | กว้าง | ฿6,435 | ||
239528 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 47mm | 214mm | กว้าง | ฿5,135 | ||
239529 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 47mm | 79mm | กว้าง | ฿6,366 | ||
239535 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 62mm | 89mm | แคบ | ฿4,706 | ||
239536 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 73mm | 168mm | แคบ | ฿8,224 | ||
239537 | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว | โพรพิลีน | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | - | 73mm | 210mm | กว้าง | ฿8,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.