อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลควอนตัม 1275-101gn | ชั้นวางถังขยะ Solid 36 X 12 96 ถังขยะ สีเขียว | 8ddv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-101GN Bin Shelving Solid 36 x 12 96 Bins สีเขียว | AF3UPG 8DDV4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-101GN ชั้นวางถังขยะทึบ 36 x 12 ถังขยะ 96 ใบ สีเขียว

In Stock
รายการ: AF3UPG รุ่น: 1275-101GNอ้างอิงข้าม: 8DDV4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿33,460 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
ถังสีสีเขียว
ความลึกของถัง11.875 "
ความสูงของถัง4"
ประเภทถังขยะชั้นวางถังขยะ
ความกว้างของถัง4.125 "
สีสีเขียว
ความจุโหลด4000 ปอนด์
จำนวนชั้นวาง13
ความลึกโดยรวม12 "
ความสูงโดยรวม75 "
ความกว้างโดยรวม36 "
จำนวนถังขยะทั้งหมด96

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 57.6
ความสูงของเรือ (ซม.)91.44
ความยาวเรือ (ซม.)101.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นถังสีความลึกของถังความจุโหลดวัสดุจำนวนชั้นวางความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-201BL Bin Shelving Solid 36 x 12 72 Bins สีน้ำเงิน | AA2EEX 10E969 1275-201BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "4000 ปอนด์เหล็ก1012 "75 "฿33,378
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-202BL ชั้นวางของแบบทึบ 36 x 12 45 ถังขยะ สีฟ้า | AA2EEY 10E970 1275-202BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "4000 ปอนด์เหล็ก1012 "75 "฿32,544
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-207BL Bin Shelving Solid 36 x 12 36 Bins สีน้ำเงิน | AA2EEZ 10E971 1275-207BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "4000 ปอนด์เหล็ก1012 "75 "฿29,083
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-209BL ชั้นวางของแบบทึบ 36 x 12 27 ถังขยะ สีฟ้า | AA2EFA 10E972 1275-209BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "4000 ปอนด์เหล็ก1012 "75 "฿33,874
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL ชั้นวางของแบบแข็ง ขนาด 36 x 12 นิ้ว 32 ถัง สีฟ้า | AA2EFB 10E973 1239-201BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "2000 ปอนด์เหล็ก512 "39 "฿17,266
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-202BL ชั้นวางของแบบทึบ 36 x 12 20 ถังขยะ สีฟ้า | AA2EFC 10E974 1239-202BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "2000 ปอนด์เหล็ก512 "39 "฿17,745
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-207BL ชั้นวางของแบบทึบ 36 x 12 ถังขยะ 16 ช่อง สีฟ้า | AA2EFD 10E975 1239-207BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "2000 ปอนด์เหล็ก512 "39 "฿16,845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-101GN ชั้นวางถังขยะทึบ 36 x 12 ถังขยะ 96 ใบ สีเขียว
฿33,460 / หน่วย