QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD86-1248GY ชั้นวางลวด 4 ชั้นเสริม ขนาด 12 x 48 x 86 นิ้ว อีพ็อกซี่สีเทา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
ความสูง | 86 " |
ความยาว | 48 " |
ความกว้าง | 12 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | จำนวนชั้นวาง | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad54-1236bk | อีพ็อกซี่สีดำ | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ฿9,169 | RFQ
| |
ad54-1236c | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ฿9,531 | RFQ
| |
ad54-1236gy | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ฿9,207 | RFQ
| |
พ.ศ.54-1236ป | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ฿9,207 | RFQ
| |
ad54-1236s | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ฿27,149 | RFQ
| |
ad54-1242bk | อีพ็อกซี่สีดำ | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | ฿10,079 | RFQ
| |
ad54-1242c | - | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | ฿10,592 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.