QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2115-9 คอนเทนเนอร์แบบมีฝาปิด 1.27 ลูกบาศก์ฟุต สีเทา
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แนบฝาภาชนะ |
สี | สีเทา |
ความสูง | 9-5 / 8 " |
ความสูงภายใน | 9.625 " |
ความยาวภายใน | 20.25 |
ความกว้างภายใน | 14.25 " |
ความยาว | 21-1 / 2 " |
ความจุโหลด | 125 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความสูงภายนอก | 9.625 " |
ความยาวภายนอก | 21.5 " |
ความกว้างภายนอก | 15.25 " |
ปริมาณ | 1.27 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1.27 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 15-1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวภายนอก | ความสูง | ความสูงภายใน | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความกว้าง | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวดีซี2012-7 | 20 " | 7-1 / 2 " | 7.5 " | 11.5 " | 1.17 ลูกบาศ์ก ฟุต | 11-1 / 2 " | 17.75 " | 10.75 " | ฿2,096 | ||
คิวดีซี2115-12 | 21.5 " | 12-3 / 4 " | 12.75 " | 15.25 " | 1.67 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15-1 / 4 " | 20.25 " | 14.25 " | ฿3,133 | ||
คิวดีซี2420-12 | 24 " | 12-1 / 2 " | 12.5 " | 20 " | 2.44 ลูกบาศ์ก ฟุต | 20 " | 22.75 " | 18.5 " | ฿3,692 | ||
คิวดีซี2515-14 | 24 " | 13-3 / 4 " | 13.75 " | 15 " | 2.2 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 22.5 " | 14 " | ฿3,395 | ||
คิวดีซี2115-17 | 21.5 " | 17-1 / 4 " | 17.25 " | 15.25 " | 2.31 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15-1 / 4 " | 20.25 " | 14.25 " | ฿4,241 | ||
คิวดีซี2717-12 | 27 " | 12-1 / 2 " | 12.5 " | 17.75 " | 2.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 17-3 / 4 " | 25.75 " | 16 " | ฿3,690 | ||
คิวดีซี2213-12 | 22.5 " | 11-7 / 8 " | 11.875 " | 12 13 / 16 " | 1.64 ลูกบาศ์ก ฟุต | 12-13 / 16 " | 19.875 " | 12 " | ฿2,900 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.