QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600CL ถังขยะ ยาว 17-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สีใส
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถัง |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
สีตัวแบ่ง | Black |
ความสูง | 12-1 / 2 " |
ความสูงภายใน | 9" |
ความยาวภายใน | 15.625 " |
ความกว้างภายใน | 8.375 " |
ความยาว | 17-1 / 2 " |
ความจุโหลด | 100 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ความสูงภายนอก | 12.5 " |
ความยาวภายนอก | 17.5 " |
ความกว้างภายนอก | 10.875 " |
ปริมาณ | 0.68 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 0.68 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 10-7 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.21 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ขนาดล้อ | ประเภทล้อ | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนช่องแบ่งยาว | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRB166GY | - | - | - | 175 ปอนด์ | โพรพิลีน | 2 | 17.5 " | 41.875 " | ฿8,032 | ||
QRB206GY | - | - | - | 175 ปอนด์ | โพรพิลีน | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ฿7,855 | ||
QRB246GY | - | - | - | 175 ปอนด์ | โพรพิลีน | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ฿9,372 | ||
QGH700CL | 15-1 / 4 " | - | - | 100 ปอนด์ | โพรพิลีน | - | 12.437 " | 15.25 " | ฿3,112 | ||
QGH800CL | 17-1 / 2 " | - | - | 100 ปอนด์ | โพรพิลีน | - | 12.5 " | 17.5 " | ฿2,216 | ||
QGH600BL | - | - | - | 100 ปอนด์ | เอทิลีน | - | 12.5 " | 17.5 " | ฿1,425 | ||
QGH600GY | - | - | - | 100 ปอนด์ | เอทิลีน | - | 12.5 " | 17.5 " | ฿1,425 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.