จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 601 11/2 ข้อต่อแบบไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AB3WEC 1VLR2

NIBCO 601 11/2 ข้อต่อแบบไม่มีสต๊อป Wrot Copper C x C

In Stock
รายการ: AB3WEC รุ่น: 601 11/2ข้ามอ้างอิง: 1VLR2
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
฿457 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่หยุด
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน408 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.1.625 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ข้อต่อ NIBCO 601-11-2 เป็นข้อต่อท่อประเภทหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยปลายเกลียวและปลายบ็อกซ์ที่ต่อเข้าด้วยกันโดยใช้น็อตและปลอก ข้อต่อนี้มีประโยชน์ในการใช้งานระบบประปาและ HVAC ช่วยให้งานของช่างประปาง่ายขึ้น เนื่องจากข้อต่อนี้เชื่อมต่อท่อสองท่อเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องบัดกรีหรือเชื่อม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ข้อต่อ NIBCO 601-11-2 (ไม่มีตัวหยุด) มีตัวเครื่องเป็นทองแดงเพื่อการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้
  • ชนิดการเชื่อมต่อ C x C ช่วยให้ติดตั้งง่าย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ข้อต่อท่อทองแดงแบบ Wrot และแบบหล่อของ NIBCO แตกต่างจากข้อต่อท่อทองแดงแบบ Wrot และแบบหล่อทั่วไปอย่างไร?

A. ข้อต่อท่อทองแดงแบบ wrot และหล่อของ NIBCO ได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำและคุณภาพในระดับที่สูงกว่าข้อต่อท่อทองแดงแบบ wrot และแบบหล่อทั่วไป กระบวนการผลิตข้อต่อท่อทองแดงแบบหล่อและแบบหล่อของ NIBCO มีความเข้มงวดมากขึ้นและวัสดุที่ใช้ก็มีเกรดที่สูงกว่าที่ใช้ในข้อต่อท่อทองแดงแบบแบบหล่อและแบบทั่วไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 601 1/4 ข้อต่อโดยไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿39
NIBCO 601 3/8 Coupling Without Stop Wrot ทองแดง C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "3 / 8 "฿136
NIBCO 601 2 Coupling Without Stop Wrot Copper C x C | AB3WED 1VLR 3 601 2364 psi ที่ 100 องศา F2.125 "2"฿895
NIBCO 601 2 1/2 Coupling Without Stop Wrot Copper C x C | AB3WEE 1VLR 4 601 2 1 / 2336 psi ที่ 100 องศา F2.625 "2.5 "฿796
NIBCO 601 3 Coupling Without Stop Wrot Copper C x C | AB3WEF 1VLR 5 601 3317 psi ที่ 100 องศา F3.125 "3"฿2,170
NIBCO C601 1/2 ข้อต่อแบบไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "1 / 2 "฿63
NIBCO U601 3/4 ข้อต่อโดยไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AE4YRR 5P208 U601 ม.3/4582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "3 / 4 "฿130

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 601 11/2 ข้อต่อแบบไม่มีสต๊อป Wrot Copper C x C
฿457 / หน่วย