จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 601 2 Coupling Without Stop Wrot Copper C x C | AB3WED 1VLR 3

NIBCO 601 2 ข้อต่อแบบไม่มีสต๊อป Wrot Copper C x C

In Stock
รายการ: AB3WED รุ่น: 601 2ข้ามอ้างอิง: 1VLR3
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
฿895 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่หยุด
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน364 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.2.125 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)5.87
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.87
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ข้อต่อ NIBCO 601-2 (ไม่มีตัวหยุด) เป็นข้อต่อท่อประเภทหนึ่งที่ใช้ต่อท่อสองท่อเข้าด้วยกัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลในการใช้งาน HVAC

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ข้อต่อ NIBCO 601-2 แบบไม่มีตัวหยุดให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเนื่องจากตัววัสดุเป็นทองแดง
  • ประเภทการเชื่อมต่อ C x C ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: การใช้ข้อต่อท่อทองแดงแบบ wrot และแบบหล่อของ NIBCO เป็นเวลานานจะมีผลกระทบอย่างไร?

A. การใช้ NIBCO wrot และข้อต่อท่อทองแดงหล่อของ NIBCO เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน การสึกหรอ และการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น

ถาม: ข้อต่อท่อทองแดงแบบ Wrot และแบบหล่อของ NIBCO แตกต่างจากข้อต่อท่อทองแดงแบบ Wrot และแบบหล่อทั่วไปอย่างไร?

A. ข้อต่อท่อทองแดงแบบ wrot และหล่อของ NIBCO ให้คุณภาพ ความแข็งแรง และความทนทานที่เหนือกว่า เมื่อเทียบกับข้อต่อท่อทองแดงแบบ wrot และแบบหล่อทั่วไป

ถาม ฉันจะแก้ไขปัญหาข้อต่อท่อนี้ได้อย่างไร

A. เพื่อแก้ไขปัญหาข้อต่อท่อทองแดงแบบ wrot และหล่อของ NIBCO ให้ตรวจสอบสัญญาณของการกัดกร่อน การสึกหรอ และการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น

ถาม ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ข้อต่อท่อทองแดงแบบ wrot และแบบหล่อของ NIBCO

A. เมื่อใช้ข้อต่อท่อทองแดงแบบ wrot และหล่อของ NIBCO ให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย และหน้ากากอนามัยเสมอ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 601 1/4 ข้อต่อโดยไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿39
NIBCO 601 3/8 Coupling Without Stop Wrot ทองแดง C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "3 / 8 "฿136
NIBCO 601 11/2 ข้อต่อแบบไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi ที่ 100 องศา F1.625 "1.5 "฿457
NIBCO 601 2 1/2 Coupling Without Stop Wrot Copper C x C | AB3WEE 1VLR 4 601 2 1 / 2336 psi ที่ 100 องศา F2.625 "2.5 "฿796
NIBCO 601 3 Coupling Without Stop Wrot Copper C x C | AB3WEF 1VLR 5 601 3317 psi ที่ 100 องศา F3.125 "3"฿2,170
NIBCO C601 1/2 ข้อต่อแบบไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "1 / 2 "฿63
NIBCO U601 3/4 ข้อต่อโดยไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AE4YRR 5P208 U601 ม.3/4582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "3 / 4 "฿130

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 601 2 ข้อต่อแบบไม่มีสต๊อป Wrot Copper C x C
฿895 / หน่วย