QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H ชั้นวางมือถือ 36 ด้าน 72 x XNUMX
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของแบบเคลื่อนย้ายได้ |
ขนาดล้อ | 5" |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนข้าง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 25 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
UPC | 651588021019 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | เสร็จสิ้น | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวเอ็มดี-36H-230CL | 10.875 " | 5" | 5.5 " | ผงเคลือบผิว | 120 | ฿106,997 | RFQ
| |
คิวเอ็มดี-36H-240CL | 14.75 " | 7" | 8.25 " | ผงเคลือบผิว | 56 | ฿103,780 | RFQ
| |
คิวเอ็มดี-36H-230240CL | - | - | - | ผงเคลือบผิว | 96 | ฿105,411 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.