QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-209YL ตู้แร็ค 12d x 36w x 21h 9 ถัง สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลือกชั้นวาง |
ถังสี | สีเหลือง |
ความลึกของถัง | 11.625 " |
ความสูงของถัง | 6" |
ประเภทถังขยะ | หิ้ง |
ความกว้างของถัง | 11.125 " |
ความจุต่อชั้นวาง | 80 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 240 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 21 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความลึกของชั้นวาง | 12 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 9 |
UPC | 888817610366 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ถังสี | ความกว้างของถัง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ความจุต่อชั้นวาง | สี | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวพรา -201BL | 21 " | สีน้ำเงิน | 4.125 " | 24 | 80 ปอนด์ | สีเทา | 240 ปอนด์ | 3 | ฿13,051 | ||
คิวพรา -202BL | 21 " | สีเทา | 6.625 " | 15 | 80 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | 240 ปอนด์ | 3 | ฿14,389 | ||
คิวพรา -207BL | 21 " | สีเทา | 8.375 " | 12 | 80 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | 240 ปอนด์ | 3 | ฿14,276 | ||
คิวพรา -209BL | 21 " | สีเทา | 11.125 " | 9 | 80 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | 240 ปอนด์ | 3 | ฿14,173 | ||
คิวพีอาร์ -201BL | 60 " | สีน้ำเงิน | 4.125 " | 64 | 50 ปอนด์ | สีเทา | 400 ปอนด์ | 8 | ฿27,888 | RFQ
| |
คิวพีอาร์ -202BL | 60 " | สีน้ำเงิน | 6.625 " | 40 | 50 ปอนด์ | สีเทา | 400 ปอนด์ | 8 | ฿28,822 | RFQ
| |
คิวพีอาร์ -209BL | 60 " | สีน้ำเงิน | 11.125 " | 24 | 50 ปอนด์ | สีเทา | 400 ปอนด์ | 8 | ฿28,231 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.