อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลควอนตัม Qsb106co | ถังนำไฟฟ้า Esd 23-5/8 X 6-5/8 X 4 In | 5ly65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB106CO Esd Conductive Bin 23-5/8 x 6-5/8 x 4 นิ้ว | AE4NFQ5LY65

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB106CO Esd ถังขยะนำไฟฟ้า 23-5/8 x 6-5/8 x 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4NFQ รุ่น: QSB106COอ้างอิงข้าม: 5LY65
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
฿2,227 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 8
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถังนำไฟฟ้า ESD
สีBlack
ความสูง4"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน22.125 "
ความกว้างภายใน5.5 "
ความยาว23-5 / 8 "
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก23.625 "
ความกว้างภายนอก6.625 "
สไตล์รังได้
ความต้านทานพื้นผิวน้อยกว่า 105 โอห์ม / ตร.ม.
UPC651588028674
ใช้ Divider No.Mfr. เลขที่ DSB106CO
ความกว้าง6-5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)61.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายนอกความสูงความสูงภายในสไตล์ใช้ Divider No.ความกว้างความยาวภายในความกว้างภายในราคา
ระบบจัดเก็บควอนตัม QUS239CO Esd Conductive Bin 10-3/4 x 8-1/4 x 7 นิ้ว | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "วางซ้อนกันได้Mfr. เลขที่ DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "฿3,346
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CO Esd ถังขยะนำไฟฟ้า 16 x 11 x 8 นิ้ว ดำ | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "วางซ้อนกันได้Mfr. เลขที่ DUS255CO11 "15.125 "10 "฿6,872
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS200CO Esd ถังขยะนำไฟฟ้า 5 x 4-1/8 x 3 นิ้ว สีดำ | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "กองและแขวนMfr. เลขที่ DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "฿286
ระบบจัดเก็บแบบควอนตัม QSB101CO Esd Conductive Bin 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 คิวเอสบี101ซีโอ4.125 "4"4"รังได้Mfr. เลขที่ DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"฿977
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103CO Esd Conductive Bin 17-7/8 x 4-1/8 x 4 นิ้ว | AD9GHU 4RR28 คิวเอสบี103ซีโอ4.125 "4"4"รังได้Mfr. เลขที่ DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"฿1,241
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS210CO Esd ถังขยะนำไฟฟ้า 5-3/8 x 4-1/8 x 3 นิ้ว สีดำ | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "วางซ้อนกันได้Mfr. เลขที่ DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "฿450
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS220CO Esd ถังขยะนำไฟฟ้า 7-3/8 x 4-1/8 x 3 นิ้ว สีดำ | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "วางซ้อนกันได้Mfr. เลขที่ DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "฿583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB106CO Esd ถังขยะนำไฟฟ้า 23-5/8 x 6-5/8 x 4 นิ้ว
฿2,227 / หน่วย