QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270BL ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน 18 ลิตร x 16-1/2w สีฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขวนและกองถัง |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงภายใน | 10.25 " |
ความยาวภายใน | 17.125 " |
ความกว้างภายใน | 14.75 " |
ความจุโหลด | 75 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 3 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 0 |
ความสูงภายนอก | 11 " |
ความยาวภายนอก | 18 " |
ความกว้างภายนอก | 16.5 " |
UPC | 651588037850 |
ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ DUS270 |
ใช้กับ Grainger Divider No. | 8C774 |
ปริมาณ | 1.89 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1.89 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | สี | ความสูง | วัสดุ | จำนวนช่องแบ่งยาว | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวเอส200ซีแอล | 8 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 3" | โพรพิลีน | 1 | 3" | 5" | 4.125 " | ฿100 | ||
คิวเอส210ซีแอล | 10 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 3" | โพรพิลีน | 1 | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ฿123 | ||
คิวเอส220ซีแอล | 10 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 3" | โพรพิลีน | 1 | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ฿168 | ||
คิวเอส221ซีแอล | 20 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 5" | โพรพิลีน | 1 | 5" | 9.25 " | 6" | ฿472 | ||
คิวเอส224ซีแอล | 30 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 4" | โพรพิลีน | 1 | 4" | 10.875 " | 4.125 " | ฿436 | ||
คิวเอส230ซีแอล | 30 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 5" | โพรพิลีน | 1 | 5" | 10.875 " | 5.5 " | ฿447 | ||
คิวเอส234ซีแอล | 50 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 5" | โพรพิลีน | 1 | 5" | 14.75 " | 5.5 " | ฿599 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.