QUANTUM STORAGE SYSTEMS SNT230GY รังและสแต็คคอนเทนเนอร์ 23-1/2 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Stack และ Nest Container |
สี | สีเทา |
ความสูงภายใน | 12.5 " |
ความยาวภายใน | 19.375 " |
ความกว้างภายใน | 17.25 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 0 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 0 |
ความสูงภายนอก | 13 " |
ความยาวภายนอก | 23.5 " |
ความกว้างภายนอก | 19.5 " |
UPC | 651588039236 |
ใช้ Lid Number | Mfr. เลขที่ 123840 |
ปริมาณ | 2.6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 2.6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใช้ Lid Number | สี | ความสูงภายใน | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNT180BL | Mfr. เลขที่ 123837 | สีน้ำเงิน | 5.5 " | 0.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 10.125 " | 6" | 18 " | ฿1,240 | ||
SNT200BL | Mfr. เลขที่ LID201 | สีน้ำเงิน | 7.5 " | 0.8 ลูกบาศ์ก ฟุต | 18 " | 11.75 " | 8" | 19.5 " | ฿1,737 | ||
SNT300BL | Mfr. เลขที่ LID301BL | สีน้ำเงิน | 14.875 " | 3.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | 27.625 " | 17.25 " | 15 " | 29.5 " | ฿3,890 | ||
SNT180GY | Mfr. เลขที่ 123837 | สีเทา | 5.5 " | 0.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 10.125 " | 6" | 18 " | ฿1,240 | ||
SNT180ถ | Mfr. เลขที่ 123837 | สีแดง | 5.5 " | 0.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 10.125 " | 6" | 18 " | ฿1,240 | ||
SNT185BL | Mfr. เลขที่ 123837 | สีน้ำเงิน | 8.5 " | 0.76 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 10.125 " | 9" | 18 " | ฿1,574 | ||
SNT190GY | Mfr. เลขที่ 123838 | สีเทา | 9.5 " | 1.2 ลูกบาศ์ก ฟุต | 18 " | 13.5 " | 10 " | 19.5 " | ฿1,972 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.