QUANTUM STORAGE SYSTEMS TR-96 ชั้นวางเครื่องมือช่าง ขนาด 6 x 24-1/8 x 2-3/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางเครื่องมือ |
สี | สีแดง |
ความสูง | 2-3 / 4 " |
ความยาว | 6" |
ความกว้าง | 24-1 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.