QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1836BK ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 4 ชั้น, ขนาด 18 x 36 x 54 นิ้ว, ผิวอีพ็อกซี่สีดำ

รายการ: CG9LMM รุ่น: WR54-1836BK
฿12,552 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางสายไฟ
สีอีพ็อกซี่สีดำ
ความสูง54 "
ความยาว36 "
ความกว้าง18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาวขนาดความกว้างราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236BK Wire Shelving, Starter Unit, 4 Shelves, 12 x 36 x 54 Inch, Black Epoxy Finish | ชั้นวางลวด CG9LJH WR54-1236BKอีพ็อกซี่สีดำ54 "36 "-12 "฿10,448
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236C ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 4 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, ชุบโครเมียม | CG9LJJ WR54-1236C-54 "36 "-12 "฿10,884
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236GY Wire Shelving, Starter Unit, 4 Shelves, 12 x 36 x 54 Inch, Epoxy Grey Finish | ชั้นวางลวด ซีจี9แอลเจเค WR54-1236GYสีเทาอีพ็อกซี่เสร็จสิ้น54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "฿10,448
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236P Wire Shelving, Starter Unit, 4 Shelves, 12 x 36 x 54 Inch, Proform Green Epoxy | ชั้นวางของ CG9LJL WR54-1236Pโปรฟอร์ม กรีนอีพ็อกซี่54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "฿10,448
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236S ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 4 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, สแตนเลส | ซีจี9แอลเจเอ็ม WR54-1236S-54 "36 "-12 "฿29,982
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242BK Wire Shelving, Starter Unit, 4 Shelves, 12 x 42 x 54 Inch, Black Epoxy Finish | ชั้นวางลวด ซีจี9แอลเจเอ็น WR54-1242BKอีพ็อกซี่สีดำ54 "42 "-12 "฿11,358
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242C ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 4 ชั้น, ขนาด 12 x 42 x 54 นิ้ว, ชุบโครเมียม | ซีจี9แอลเจพี WR54-1242C-54 "42 "-12 "฿11,946
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1836BK ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 4 ชั้น, ขนาด 18 x 36 x 54 นิ้ว, ผิวอีพ็อกซี่สีดำ
฿12,552 / หน่วย