QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-1860C-5 ชั้นวางลวด, หน่วยเริ่มต้น, 5 ชั้น, ขนาด 18 x 60 x 74 นิ้ว, โครเมี่ยม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
ความสูง | 74 " |
ความยาว | 60 " |
ความกว้าง | 18 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK-5 | อีพ็อกซี่สีดำ | 54 " | 36 " | - | 12 " | ฿12,196 | RFQ
| |
WR54-1236C-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ฿12,698 | RFQ
| |
WR54-1236GY-5 | สีเทาอีพ็อกซี่เสร็จสิ้น | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | ฿12,196 | RFQ
| |
WR54-1236P-5 | โปรฟอร์ม กรีนอีพ็อกซี่ | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | ฿12,196 | RFQ
| |
WR54-1236S-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ฿35,443 | RFQ
| |
WR54-1242BK-5 | อีพ็อกซี่สีดำ | 54 " | 42 " | - | 12 " | ฿13,333 | RFQ
| |
WR54-1242C-5 | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ฿14,025 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.