QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRS4-54-1436SS ชั้นวางของทึบ หน่วยเริ่มต้น ชั้นวาง 4 ชั้น ขนาด 14 x 36 x 54 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
ความสูง | 54 " |
ความยาว | 36 " |
ความกว้าง | 14 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
WR54-1436SG | 54 " | 36 " | 14 " | ฿28,313 | RFQ
|
WR54-1442SG | 54 " | 42 " | 14 " | ฿29,125 | RFQ
|
WR54-1448SG | 54 " | 48 " | 14 " | ฿30,257 | RFQ
|
WR54-1454SG | 54 " | 54 " | 14 " | ฿35,486 | RFQ
|
WR54-1460SG | 54 " | 60 " | 14 " | ฿35,820 | RFQ
|
WR54-1472SG | 54 " | 72 " | 14 " | ฿36,141 | RFQ
|
WR54-1824SG | 54 " | 24 " | 18 " | ฿26,145 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.