QUAZITE PG1730Z80617 ชุดประกอบตู้ไฟฟ้า 28.5 x 15.5 x 16 Tr22
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใต้ดิน Encl. การชุมนุม |
สี | สีเทา |
ประเภทสลักเกลียว | 2 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC |
โลโก้ปก | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ขนาดช่องดึงฝาปิด (นิ้ว) | 1/2x4 |
Dimension | 28-1 / 2 "L x 15-1 / 2" W x 16 "H |
โหลดคะแนน | 22,000 ปอนด์ |
วัสดุ | คอนกรีตโพลีเมอร์เสาหิน |
ความสูงที่กำหนด | 16 " |
ความยาวที่กำหนด | 28-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้างที่กำหนด | 15.5 " |
ขนาดโดยรวม | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 18 "H |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.25 " |
ชนิดภาพเขียน | PG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 6810990080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ขนาดโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1324Z80317 | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ฿88,279 | ||
PG1324Z80617 | 16 " | 15.5 " | 25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H | 18 " | 25 " | 15.5 " | ฿93,705 | ||
PG1730Z80317 | 10 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 12 "H | 12 " | 32.25 " | 19.25 " | ฿106,217 | ||
PG1730Z80917 | 22 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 24 "H | 24 " | 32.25 " | 19.25 " | ฿131,540 | ||
PG1730Z81217 | 28 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 30 "H | 30 " | 32.25 " | 19.25 " | ฿134,394 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.