QUAZITE PG2436HA0043 ฝาปิดตู้โทรศัพท์ 35 5/8 x 24 Tier 15 | AD7DZZ 4DWP1

QUAZITE PG2436HA0043 ฝาครอบตู้โทรศัพท์ 35 5/8 x 24 ชั้น 15

In Stock
รายการ: AD7DZZ รุ่น: PG2436HA0043อ้างอิงข้าม: 4DWP1

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿55,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาปิดตู้ใต้ดิน
สีสีเทา
ประเภทสลักเกลียวสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 2 ตัว 3 / 8-16 x 4
โลโก้ปกโทรศัพท์
ขนาดช่องดึงฝาปิด (นิ้ว)1/2x4
ความลึก3"
Dimension35-5 / 8 "L x 24" W x 3 "D
ความยาว35.625 "
โหลดคะแนน15,000 ปอนด์
วัสดุคอนกรีตโพลีเมอร์เสาหิน
ขนาดสล็อต1 / 2 "x 4"
ชนิดภาพเขียนPG
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 75.6
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)106.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)73.66
รหัส HS6810990080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: สำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรโดยไม่ตั้งใจเท่านั้น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความยาวโหลดคะแนนชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
QUAZITE PC0608HA0009 สิ่งที่ส่งมาปกเปล่า 9 3/8 x 7 3/8 ชั้น 15 | AD6VHG 4AWU7 PC0608HA00093 / 4 "9.375 "15,000 ปอนด์PC7.38 "฿5,393
QUAZITE PC0608HA0017 ฝาครอบตู้ไฟฟ้า 9 3/8 x 7 3/8 ชั้นที่ 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608HA00173 / 4 "9.375 "15,000 ปอนด์PC7.38 "฿5,393
QUAZITE PG1118CA0009 ฝาปิดช่องใส่เปล่า, 18-1/8" x 11-1/4", ชั้น 8 | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 ปอนด์PG11.25 "฿13,658
QUAZITE PG1118CA0017 Enclosue Cover Electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 ปอนด์PG11.25 "฿13,658
QUAZITE PG1118HA0009 สิ่งที่ส่งมาปกเปล่า 18 1/8 x 11 1/4 ชั้น 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118HA00091-3 / 4 "18.125 "15,000 ปอนด์PG11.25 "฿13,635
QUAZITE PG1118HA0017 Enclosue Cover Electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118HA00171-3 / 4 "18.125 "15,000 ปอนด์PG11.25 "฿13,635
QUAZITE PG1118HH0017 Enclosue Cover Electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9 PG1118HH00171-3 / 4 "18.125 "22,500 ปอนด์PG11.25 "฿23,853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUAZITE PG2436HA0043 ฝาครอบตู้โทรศัพท์ 35 5/8 x 24 ชั้น 15
฿55,836 / หน่วย