Rack Sentry Rs100 | 41a016 | ตัวป้องกันแร็คพาเลท | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACK SENTRY RS100 ตัวป้องกันแร็คพาเลท 6-1 / 4 x 6-1 / 2 x 18 นิ้วสูง | AD4BLK 41A016

RACK SENTRY RS100 Pallet Rack Protector 6-1/4 x 6-1/2 x ความสูง 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4BLK รุ่น: RS100ข้ามอ้างอิง: 41A016
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
฿3,538 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันชั้นวางของพาเลท
สีสีเหลือง
วัสดุเอทิลีน
การติดชั้น
ความสูงโดยรวม18 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
ความกว้างโดยรวม6.25 "
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้3"
ความกว้างการเปิดที่ใช้งานได้4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)71.12
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
RACK SENTRY RS75 ตัวป้องกันแร็คพาเลท 5-1 / 4w x 6l x 18 นิ้วสูง | AD4BLE 41A011 RS756"5.25 "฿3,144
RACK SENTRY RS75CO ตัวป้องกันแร็คพาเลท 5-1 / 4w x 6l x 18 นิ้วสูง | AD4BLF 41A012 RS75CO6"5.25 "฿3,199
RACK SENTRY RS75END ตัวป้องกันแร็คพาเลท 6w x 6l x 18 นิ้วสูง | AD4BLG 41A013 RS75END6"6"฿3,704
RACK SENTRY RS80 ตัวป้องกันแร็คพาเลท 5-1 / 4w x 6l x 18 นิ้วสูง | AD4BLH 41A014 RS806"5.25 "฿2,904
RACK SENTRY RS90 ตัวป้องกันแร็คพาเลท 6-1 / 4 x 6-1 / 2 x 18 นิ้วสูง | AD4BLJ 41A015 RS906.5 "6.25 "฿3,412
RACK SENTRY RS100CO ตัวป้องกันแร็คพาเลท 6-1 / 4 x 6-1 / 2 x 18 นิ้วความสูง | AD4BLL 41A017 RS100CO6.5 "6.25 "฿3,513
RACK SENTRY RS120 ตัวป้องกันแร็คพาเลท 7-1 / 4w x 7l x 18 นิ้วสูง | AD4BLM 41A018 RS1207"7.25 "฿4,385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACK SENTRY RS100 Pallet Rack Protector 6-1/4 x 6-1/2 x ความสูง 18 นิ้ว
฿3,538 / หน่วย