RACO 1335 แคลมป์ท่อร้อยสายและสายรัดท่อ, รูเดียว, การค้า 1 1/4 นิ้ว, เหล็ก, Rmc/แข็ง/Imc
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายรัด |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ไฟฟ้า |
ความหนาของหน้าแปลน | 1.625 " |
รูยึด Dia. | 0.344 " |
ประเภทการติดตั้ง | เปิดสกรู |
จำนวนชิ้น | 25 |
ความสูงโดยรวม | 1 23 / 32 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3" |
ความกว้างโดยรวม | 7 / 8 " |
ความหนาเหล็ก | 0.08 " |
หมวดหมู่ย่อย | สายรัดท่อ |
UPC | 050169013359 |
ช่วงลวด | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.17 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | อินเดีย |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูยึด Dia. | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2235 | 0.25 " | 100 | 1.75 " | 4 5 / 32 " | 29 / 32 " | ฿33 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.