Raco 701fd | พลาสเตอร์ครอบวงแหวนแบน Single Gang | 2dcu8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACO 701FD พลาสเตอร์แหวนฝาแบนแก๊งเดียว | AB9HHK 2DCU8

RACO 701FD พลาสเตอร์ปิดแหวนแบนแก๊งเดียว

In Stock
รายการ: AB9HHK รุ่น: 701FDอ้างอิงข้าม: 2DCU8
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
฿256 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 50
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพลาสเตอร์แหวนปะ
ประเภทกล่องSingle Gang หรือ Caddy MP1S
ประเภทปกFlat
ความลึก0.062 "
ออกแบบกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ
ความยาว5.25 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
จำนวนแก๊ง1
ชนิดภาพเขียนสายป้องกัน
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ด้วยสายเคเบิลห่วงและแถบถอด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกล่องความลึกออกแบบความยาวจำนวนแก๊งความกว้างราคา
RACO 701R ฝาแหวนปูนปลาสเตอร์ยกแก๊งเดี่ยว | AB9HHC 2DCU1 701Rแก๊งเดี่ยวหรือแคดดี้ MPS10.75 "ติดตั้งอุปกรณ์5.25 "13"฿211
RACO 702R ฝาแหวนปูนปลาสเตอร์ยก 2 แก๊ง | AB9HHD 2DCU2 702Rสองแก๊ง0.75 "ติดตั้งอุปกรณ์4"24"฿355
RACO 701F พลาสเตอร์แหวนฝาแบนแก๊งเดียว | AB9HE 2DCU3 701Fแก๊งเดี่ยวหรือแคดดี้ MPS10.062 "เปิดฝา5.25 "13"฿199
RACO 702F ฝาแหวนพลาสเตอร์แบน 2 แก๊ง | AB9HHF 2DCU 4 702Fสองแก๊ง0.06 "เปิดฝา4"24"฿320
RACO 701RD ฝาแหวนปูนปลาสเตอร์ยกแก๊งเดี่ยว | AB9HHH 2DCU6 701RDSingle Gang หรือ Caddy MP1S พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้ง0.75 "เปิดฝา5.25 "13"฿294
RACO 702RD ฝาแหวนปูนปลาสเตอร์ยก 2 แก๊ง | AB9HHJ 2DCU7 702RDสองแก๊ง0.75 "เปิดฝา5"25"฿405
RACO 702FD ฝาแหวนพลาสเตอร์แบน 2 แก๊ง | AB9HHL 2DCU9 702FDสองแก๊งหรือแคดดี้ MP120.062 "กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ5"25"฿386

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACO 701FD พลาสเตอร์ปิดแหวนแบนแก๊งเดียว
฿256 / หน่วย