Rae Stl-116-12409 | ลายฉลุป้องกันดวงตา 24 นิ้ว | 29en46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-12409 Stencil Eye Protection 24 นิ้ว | AH2JUA 29EN 46

RAE STL-116-12409 ลายฉลุป้องกันตา 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JUA รุ่น: STL-116-12409ข้ามอ้างอิง: 29EN46
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
฿8,577 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุ
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์การป้องกันดวงตา
ตัวอักษรสูง24 "
ความกว้างของอักขระ24 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม30 "
ความกว้างโดยรวม30 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคาแรคเตอร์ตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระวัสดุความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมความหนาราคา
RAE STL-116-14802 ลายฉลุยกจราจร 42 นิ้ว | AH2JUH 29EN 53 STL-116-14802การจราจรรถยก42 "42 "โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ48 "48 "0.063 "฿13,913
RAE STL-116-14809 ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาลายฉลุ 42 นิ้ว | AH2JUQ 29EN60 STL-116-14809จำเป็นต้องมีการป้องกันดวงตา42 "42 "โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ48 "48 "0.063 "฿14,267
RAE STL-108-72403 Item ลายฉลุทางเท้า ความสูง 24 นิ้ว โพลิเอทิลีน ความหนา 0.125 นิ้ว | CH6RPP 429W12 STL-108-72403-24 "43 "เอทิลีน30 "49 "0.125 "฿9,610

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-12409 ลายฉลุป้องกันตา 24 นิ้ว
฿8,577 / หน่วย