RAE STL-116-14809 ลายฉลุ Eye Protection Required 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุ |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | จำเป็นต้องมีการป้องกันดวงตา |
ตัวอักษรสูง | 42 " |
ความกว้างของอักขระ | 42 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 1 |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คาแรคเตอร์ | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-12409 | การป้องกันดวงตา | 24 " | 24 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 30 " | 30 " | 0.063 " | ฿8,577 | ||
STL-116-14802 | การจราจรรถยก | 42 " | 42 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 48 " | 48 " | 0.063 " | ฿13,913 | ||
STL-108-72403 | - | 24 " | 43 " | เอทิลีน | 30 " | 49 " | 0.125 " | ฿9,610 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.