RAE STL-116-3030 Pavement Stencil 30 นิ้ว Dot Handicap 1/16 | AA8GHB 18E772

RAE STL-116-3030 ลายฉลุลายทาง 30 นิ้ว ดอทแฮนดิแคป 1/16

In Stock
รายการ: AA8GHB รุ่น: STL-116-3030ข้ามอ้างอิง: 18E772

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿6,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
คาแรคเตอร์แฮนดิแคป - ADA
ตัวอักษรสูง30 "
ความกว้างของอักขระ24 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงโดยรวม44 "
ความกว้างโดยรวม24 "
ความหนา0.062 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.97
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)121.92
รหัส HS9017208080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมความหนาราคา
RAE STL-116-3015 Pavement Stencil 15 นิ้วแฮนดิแคป 1/16 | AA8GGT 18E764 STL-116-301515 "12 "27 "12 "0.062 "฿2,543
RAE STL-108-3015 Pavement Stencil 15 นิ้วแฮนดิแคป 1/8 | AA8GGU 18E765 STL-108-301515 "12 "27 "12 "0.125 "฿4,480
RAE STL-116-3021 Pavement Stencil 21 นิ้วแฮนดิแคป 1/16 | AA8GGV 18E766 STL-116-302121 "19 "35 "19 "0.062 "฿3,302
RAE STL-108-3021 Pavement Stencil 21 นิ้วแฮนดิแคป 1/8 | AA8GGW 18E767 STL-108-302121 "19 "35 "19 "0.125 "฿5,835
RAE STL-116-3039 Pavement Stencil 39 นิ้วแฮนดิแคป 1/16 | AA8GGX 18E768 STL-116-303939 "34 "51 "34 "0.062 "฿5,865
RAE STL-108-3039 Pavement Stencil 39 นิ้วแฮนดิแคป 1/8 | AA8GGY 18E769 STL-108-303939 "34 "51 "34 "0.125 "฿13,000
RAE STL-116-3039B พื้นหลังลายฉลุ 39 นิ้วแฮนดิแคป | AA8GGZ 18E770 STL-116-3039B48 "43 "48 "43 "0.062 "฿4,864

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-3030 ลายฉลุลายทาง 30 นิ้ว ดอทแฮนดิแคป 1/16
฿6,066 / หน่วย