จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-70628 ลายฉลุทางเท้าข้างหน้า 6 นิ้ว | AH2JFH 29EK74

RAE STL-116-70628 ลายฉลุผิวทาง หน้ากว้าง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JFH รุ่น: STL-116-70628ข้ามอ้างอิง: 29EK74
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
฿3,389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ล่วงหน้า
ตัวอักษรสูง6"
ความกว้างของอักขระ19 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม12 "
ความกว้างโดยรวม30 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-71028 Pavement Stencil Ahead 10 นิ้ว | AH2JGZ 29EL13 STL-116-7102810 "45 "116 "51 "฿4,391
RAE STL-116-71228 Pavement Stencil Ahead 12 นิ้ว | AH2JJN 29EL49 STL-116-7122812 "53 "118 "59 "฿4,185
RAE STL-116-71828 ลายฉลุทางเท้าข้างหน้า 18 นิ้ว | AH2JLC 29EL85 STL-116-7182818 "53 "124 "59 "฿6,632
RAE STL-116-72428 Pavement Stencil Ahead 24 นิ้ว | AH2JMR 29EM 22 STL-116-7242824 "53 "130 "59 "฿7,428
RAE STL-116-73628 Pavement Stencil Ahead 36 นิ้ว | AH2JPF 29EM58 STL-116-7362836 "55 "148 "61 "฿9,608
RAE STL-116-74828 Pavement Stencil Ahead 48 นิ้ว | AH2JQV 29EM94 STL-116-7482848 "84 "560 "90 "฿23,108
RAE STL-116-79628 Pavement Stencil Ahead 96 นิ้ว | AH2JTJ 29EN 31 STL-116-7962896 "112 "5104 "120 "฿34,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-70628 ลายฉลุผิวทาง หน้ากว้าง 6 นิ้ว
฿3,389 / หน่วย