Rae Stl-116-71024 | ลายฉลุโซน 10 นิ้ว | 29el09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71024 Pavement Stencil Zone 10 นิ้ว | AH2JGV 29EL09

RAE STL-116-71024 โซนลายฉลุผิวทาง 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JGV รุ่น: STL-116-71024ข้ามอ้างอิง: 29EL09

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์โซน
ตัวอักษรสูง10 "
ความกว้างของอักขระ35 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม16 "
ความกว้างโดยรวม42 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70624 โซนลายฉลุทางเท้า 6 นิ้ว | AH2JFD 29EK70 STL-116-706246"19 "112 "25 "฿3,389
RAE STL-116-71224 Pavement Stencil Zone 12 นิ้ว | AH2JJJ 29EL45 STL-116-7122412 "42 "118 "48 "฿4,096
RAE STL-116-71824 Pavement Stencil Zone 18 นิ้ว | AH2JKY 29EL81 STL-116-7182418 "42 "124 "48 "฿6,632
RAE STL-116-72424 Pavement Stencil Zone 24 นิ้ว | AH2JMM 29EM 18 STL-116-7242424 "42 "130 "48 "฿7,428
RAE STL-116-73624 โซนลายฉลุทางเท้า 36 นิ้ว | AH2JPB 29EM54 STL-116-7362436 "44 "148 "50 "฿9,608
RAE STL-116-74824 Pavement Stencil Zone 48 นิ้ว | AH2JQQ 29EM90 STL-116-7482448 "66 "460 "72 "฿18,981
RAE STL-116-79624 โซนลายฉลุทางเท้า 96 นิ้ว | AH2JTE 29EN 27 STL-116-7962496 "88 "4104 "96 "฿27,353

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71024 โซนลายฉลุผิวทาง 10 นิ้ว
฿4,391 / หน่วย