Rae Stl-116-71205 | ลายฉลุทางเท้า Exit 12 นิ้ว | 29el26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71205 Pavement Stencil ทางออก 12 นิ้ว | AH2JHN 29EL26

RAE STL-116-71205 ลายฉลุผิวทาง 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JHN รุ่น: STL-116-71205ข้ามอ้างอิง: 29EL26
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
฿4,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ทางออก
ตัวอักษรสูง12 "
ความกว้างของอักขระ35 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม41 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70605 Pavement Stencil ทางออก 6 นิ้ว | AH2JEH 29EK51 STL-116-706056"19 "112 "25 "฿3,389
RAE STL-116-71005 Pavement Stencil ทางออก 10 นิ้ว | AH2JFZ 29EK89 STL-116-7100510 "30 "116 "36 "฿4,391
RAE STL-116-71805 ลายฉลุทางเท้า 18 นิ้ว | AH2JKC 29EL62 STL-116-7180518 "35 "124 "41 "฿6,632
RAE STL-116-72405 Pavement Stencil ทางออก 24 นิ้ว | AH2JLR 29EL98 STL-116-7240524 "35.5 "130 "42 "฿7,428
RAE STL-116-73605 Pavement Stencil ทางออก 36 นิ้ว | AH2JNF 29EM35 STL-116-7360536 "37 "148 "43 "฿9,608
RAE STL-116-74805 Pavement Stencil ทางออก 48 นิ้ว | AH2JPV 29EM71 STL-116-7480548 "57 "460 "63 "฿18,981
RAE STL-116-79605 Pavement Stencil ทางออก 96 นิ้ว | AH2JRR 29EN 15 STL-116-7960596 "88 "4104 "96 "฿28,060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71205 ลายฉลุผิวทาง 12 นิ้ว
฿4,096 / หน่วย