RAE STL-116-74805 ลายฉลุผิวทาง 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | ทางออก |
ตัวอักษรสูง | 48 " |
ความกว้างของอักขระ | 57 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 4 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 63 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70605 | 6" | 19 " | 1 | 12 " | 25 " | ฿3,389 | ||
STL-116-71005 | 10 " | 30 " | 1 | 16 " | 36 " | ฿4,391 | ||
STL-116-71205 | 12 " | 35 " | 1 | 18 " | 41 " | ฿4,096 | ||
STL-116-71805 | 18 " | 35 " | 1 | 24 " | 41 " | ฿6,632 | ||
STL-116-72405 | 24 " | 35.5 " | 1 | 30 " | 42 " | ฿7,428 | ||
STL-116-73605 | 36 " | 37 " | 1 | 48 " | 43 " | ฿9,608 | ||
STL-116-79605 | 96 " | 88 " | 4 | 104 " | 96 " | ฿28,060 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.