Rae Stl-116-71208 | ลายฉลุทางเท้า Thru 12 นิ้ว | 29el29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71208 ลายฉลุทางเท้าทะลุ 12 นิ้ว | AH2JHR 29EL29

RAE STL-116-71208 ลายฉลุผิวทาง 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JHR รุ่น: STL-116-71208ข้ามอ้างอิง: 29EL29
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
฿4,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ผ่าน
ตัวอักษรสูง12 "
ความกว้างของอักขระ42 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม48 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70608 Pavement Stencil Thru 6 Inch | AH2JEL 29EK 54 STL-116-706086"19 "112 "25 "฿3,389
RAE STL-116-71008 Pavement Stencil Thru 10 Inch | AH2JGC 29EK 92 STL-116-7100810 "35 "116 "42 "฿4,391
RAE STL-116-71808 Pavement Stencil Thru 18 นิ้ว | AH2JKF 29EL65 STL-116-7180818 "42 "124 "48 "฿6,632
RAE STL-116-72408 Pavement Stencil Thru 24 นิ้ว | AH2JLV 29EM02 STL-116-7240824 "42 "130 "48 "฿7,428
RAE STL-116-73608 ลายฉลุทางเท้าถึง 36 นิ้ว | AH2JNJ 29EM38 STL-116-7360836 "44 "148 "50 "฿9,608
RAE STL-116-74808 ลายฉลุทางเท้าผ่าน 48 นิ้ว | AH2JPY 29EM74 STL-116-7480848 "66 "460 "72 "฿18,981
RAE STL-116-79608 ลายฉลุทางเท้าทะลุ 96 นิ้ว | AH2JRV 29EN 18 STL-116-7960896 "88 "4104 "96 "฿27,353

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71208 ลายฉลุผิวทาง 12 นิ้ว
฿4,096 / หน่วย