Rae Stl-116-71231 | ลายฉลุทางเท้า Fire Lane 12 นิ้ว | 29el52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71231 Pavement Stencil Fire Lane 12 นิ้ว | AH2JJR 29EL52

RAE STL-116-71231 แผ่นกันไฟทางเท้า 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JJR รุ่น: STL-116-71231ข้ามอ้างอิง: 29EL52
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
฿6,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์เลนไฟ
ตัวอักษรสูง12 "
ความกว้างของอักขระ90 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม96 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.08
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70431 Pavement Stencil Fire Lane 4 นิ้ว | AH2JDZ 29EK43 STL-116-704314"22 "110 "28 "฿3,067
RAE STL-116-70631 Pavement Stencil Fire Lane 6 นิ้ว | AH2JFL 29EK77 STL-116-706316"38 "112 "44 "฿3,389
RAE STL-116-70831 Pavement Stencil Fire Lane 8 นิ้ว | AH2JFQ 29EK81 STL-116-708318"61 "114 "68 "฿5,865
RAE STL-116-71031 Pavement Stencil Fire Lane 10 นิ้ว | AH2JHC 29EL16 STL-116-7103110 "75 "116 "81 "฿5,865
RAE STL-116-71831 Pavement Stencil Fire Lane 18 นิ้ว | AH2JLF 29EL88 STL-116-7183118 "90 "124 "96 "฿9,726
RAE STL-116-72431 Pavement Stencil Fire Lane 24 นิ้ว | AH2JMV 29EM 25 STL-116-7243124 "90 "130 "96 "฿11,083
RAE STL-116-73631 Pavement Stencil Fire Lane 36 นิ้ว | AH2JPJ 29EM61 STL-116-7363136 "95 "148 "101 "฿14,739

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71231 แผ่นกันไฟทางเท้า 12 นิ้ว
฿6,780 / หน่วย