จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71810 Pavement Stencil Way 18 นิ้ว | AH2JKH 29EL67

RAE STL-116-71810 ลายฉลุผิวทาง 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JKH รุ่น: STL-116-71810ข้ามอ้างอิง: 29EL67
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
฿6,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ทาง
ตัวอักษรสูง18 "
ความกว้างของอักขระ27 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม24 "
ความกว้างโดยรวม33 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70610 ทางลายฉลุทางเท้า 6 นิ้ว | AH2JEN 29EK56 STL-116-706106"14 "112 "20 "฿3,389
RAE STL-116-71010 Pavement Stencil Way 10 นิ้ว | AH2JGE 29EK94 STL-116-7101010 "22 "116 "29 "฿4,391
RAE STL-116-71210 Pavement Stencil Way 12 นิ้ว | AH2JHU 29EL31 STL-116-7121012 "27 "118 "34 "฿4,096
RAE STL-116-72410 Pavement Stencil Way 24 นิ้ว | AH2JLX 29EM04 STL-116-7241024 "28 "130 "34 "฿7,428
RAE STL-116-73610 Pavement Stencil Way 36 นิ้ว | AH2JNL 29EM40 STL-116-7361036 "30 "148 "36 "฿9,608
RAE STL-116-74810 Pavement Stencil Way 48 นิ้ว | AH2JQA 29EM76 STL-116-7481048 "48 "360 "54 "฿17,095
RAE STL-116-79610 ทางลายฉลุทางเท้า 96 นิ้ว | AH2JRX 29EN20 STL-116-7961096 "64 "3104 "72 "฿20,514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71810 ลายฉลุผิวทาง 18 นิ้ว
฿6,632 / หน่วย