แร Stl-116-71834 | ลายฉลุนักท่องเที่ยว 18 นิ้ว | 29el91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71834 Pavement Stencil Visitor 18 นิ้ว | AH2JLJ 29EL91

RAE STL-116-71834 ลายฉลุทางเดิน 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JLJ รุ่น: STL-116-71834ข้ามอ้างอิง: 29EL91
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
฿9,726 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์คนที่เข้ามา
ตัวอักษรสูง18 "
ความกว้างของอักขระ61 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม24 "
ความกว้างโดยรวม66 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70434 Pavement Stencil Visitor 4 นิ้ว | AH2JEC 29EK46 STL-116-704344"15 "110 "21 "฿3,094
RAE STL-116-70634 Pavement Stencil Visitor 6 นิ้ว | AH2JFP 29EK80 STL-116-706346"32 "112 "38 "฿3,389
RAE STL-116-70834 Pavement Stencil Visitor 8 นิ้ว | AH2JFU 29EK84 STL-116-708348"41 "114 "48 "฿5,865
RAE STL-116-71034 Pavement Stencil Visitor 10 นิ้ว | AH2JHF 29EL19 STL-116-7103410 "75 "116 "81 "฿5,865
RAE STL-116-71234 Pavement Stencil Visitor 12 นิ้ว | AH2JJV 29EL55 STL-116-7123412 "62 "118 "68 "฿6,780
RAE STL-116-72434 Pavement Stencil Visitor 24 นิ้ว | AH2JMY 29EM 28 STL-116-7243424 "61 "130 "67 "฿11,083
RAE STL-116-73634 Pavement Stencil Visitor 36 นิ้ว | AH2JPM 29EM64 STL-116-7363436 "65 "148 "71 "฿14,384

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71834 ลายฉลุทางเดิน 18 นิ้ว
฿9,726 / หน่วย