Rae Stl-116-72407 | เครื่องปูทางเดิน 24 นิ้ว | 29em01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-72407 Pavement Stencil Drive 24 นิ้ว | AH2JLU 29EM01

RAE STL-116-72407 ไดร์ฟลายฉลุ 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JLU รุ่น: STL-116-72407อ้างไขว้: 29EM01

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ขับรถ
ตัวอักษรสูง24 "
ความกว้างของอักขระ46 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม30 "
ความกว้างโดยรวม52 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70607 Pavement Stencil Drive 6 นิ้ว | AH2JEK 29EK 53 STL-116-706076"19 "112 "30 "฿3,389
RAE STL-116-71007 Pavement Stencil Drive 10 นิ้ว | AH2JGB 29EK91 STL-116-7100710 "39 "116 "45 "฿4,391
RAE STL-116-71207 Pavement Stencil Drive 12 นิ้ว | AH2JHQ 29EL 28 STL-116-7120712 "46 "118 "52 "฿4,185
RAE STL-116-71807 Pavement Stencil Drive 18 นิ้ว | AH2JKE 29EL64 STL-116-7180718 "46 "124 "52 "฿6,632
RAE STL-116-73607 Pavement Stencil Drive 36 นิ้ว | AH2JNH 29EM 37 STL-116-7360736 "49 "148 "55 "฿9,608
RAE STL-116-74807 Pavement Stencil Drive 48 นิ้ว | AH2JPX 29EM73 STL-116-7480748 "75 "560 "81 "฿22,402
RAE STL-116-79607 Pavement Stencil Drive 96 นิ้ว | AH2JRU 29EN 17 STL-116-7960796 "112 "5104 "120 "฿34,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-72407 ไดร์ฟลายฉลุ 24 นิ้ว
฿7,428 / หน่วย