แร Stl-116-72426 | ลายฉลุทางเท้า Yield 24 นิ้ว | 29em20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-72426 Pavement Stencil Yield 24 นิ้ว | AH2JMP 29EM 20

RAE STL-116-72426 ลายฉลุผิวทาง 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JMP รุ่น: STL-116-72426อ้างไขว้: 29EM20
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
฿7,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ผล
ตัวอักษรสูง24 "
ความกว้างของอักขระ46 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม30 "
ความกว้างโดยรวม52 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70626 Pavement Stencil Yield 6 นิ้ว | AH2JFF 29EK72 STL-116-706266"19 "112 "30 "฿3,389
RAE STL-116-71026 Pavement Stencil Yield 10 นิ้ว | AH2JGX 29EL11 STL-116-7102610 "39 "116 "45 "฿4,391
RAE STL-116-71226 Pavement Stencil Yield 12 นิ้ว | AH2JJL 29EL47 STL-116-7122612 "46 "118 "52 "฿4,185
RAE STL-116-71826 Pavement Stencil Yield 18 นิ้ว | AH2JLA 29EL83 STL-116-7182618 "46 "124 "52 "฿6,632
RAE STL-116-73626 Pavement Stencil Yield 36 นิ้ว | AH2JPD 29EM56 STL-116-7362636 "49 "148 "55 "฿9,608
RAE STL-116-74826 Pavement Stencil Yield 48 นิ้ว | AH2JQT 29EM92 STL-116-7482648 "75 "560 "81 "฿23,108
RAE STL-116-79626 Pavement Stencil Yield 96 นิ้ว | AH2JTG 29EN 29 STL-116-7962696 "112 "5104 "120 "฿34,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-72426 ลายฉลุผิวทาง 24 นิ้ว
฿7,428 / หน่วย