RAE STL-116-74826 ลายฉลุผิวทาง 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | ผล |
ตัวอักษรสูง | 48 " |
ความกว้างของอักขระ | 75 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 5 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 81 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70626 | 6" | 19 " | 1 | 12 " | 30 " | ฿3,389 | ||
STL-116-71026 | 10 " | 39 " | 1 | 16 " | 45 " | ฿4,391 | ||
STL-116-71226 | 12 " | 46 " | 1 | 18 " | 52 " | ฿4,185 | ||
STL-116-71826 | 18 " | 46 " | 1 | 24 " | 52 " | ฿6,632 | ||
STL-116-72426 | 24 " | 46 " | 1 | 30 " | 52 " | ฿7,428 | ||
STL-116-73626 | 36 " | 49 " | 1 | 48 " | 55 " | ฿9,608 | ||
STL-116-79626 | 96 " | 112 " | 5 | 104 " | 120 " | ฿34,191 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.