RAE STL-116-74822 ลายฉลุปูพื้น Parking 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | ที่จอดรถ |
ตัวอักษรสูง | 48 " |
ความกว้างของอักขระ | 93 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 4 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 99 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70622 | 6" | 32 " | 1 | 12 " | 38 " | ฿3,389 | ||
STL-116-71022 | 10 " | 55 " | 1 | 16 " | 62 " | ฿5,865 | ||
STL-116-71222 | 12 " | 66 " | 1 | 18 " | 72 " | ฿6,603 | ||
STL-116-71822 | 18 " | 66 " | 1 | 24 " | 72 " | ฿9,726 | ||
STL-116-72422 | 24 " | 66.5 " | 1 | 30 " | 73 " | ฿11,083 | ||
STL-116-73622 | 36 " | 71 " | 1 | 48 " | 77 " | ฿14,739 | ||
STL-116-79622 | 96 " | 160 " | 7 | 104 " | 168 " | ฿47,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.