Rae Stl-116-71022 | ลายฉลุทางเท้า Parking 10 นิ้ว | 29el07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71022 ที่จอดรถลายฉลุทางเท้า 10 นิ้ว | AH2JGT 29EL07

RAE STL-116-71022 ลายฉลุปูพื้น Parking 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JGT รุ่น: STL-116-71022ข้ามอ้างอิง: 29EL07
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
฿5,865 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ที่จอดรถ
ตัวอักษรสูง10 "
ความกว้างของอักขระ55 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม16 "
ความกว้างโดยรวม62 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70622 ที่จอดรถลายฉลุทางเท้า 6 นิ้ว | AH2JFB 29EK68 STL-116-706226"32 "112 "38 "฿3,389
RAE STL-116-71222 ที่จอดรถลายฉลุทางเท้า 12 นิ้ว | AH2JJG 29EL43 STL-116-7122212 "66 "118 "72 "฿6,603
RAE STL-116-71822 Pavement Stencil ParkInchg 18 นิ้ว | AH2JKW 29EL79 STL-116-7182218 "66 "124 "72 "฿9,726
RAE STL-116-72422 ที่จอดรถลายฉลุทางเท้า 24 นิ้ว | AH2JMK 29EM 16 STL-116-7242224 "66.5 "130 "73 "฿11,083
RAE STL-116-73622 ที่จอดรถลายฉลุทางเท้า 36 นิ้ว | AH2JNZ 29EM52 STL-116-7362236 "71 "148 "77 "฿14,739
RAE STL-116-74822 ที่จอดรถลายฉลุทางเท้า 48 นิ้ว | AH2JQN 29EM88 STL-116-7482248 "93 "460 "99 "฿32,894
RAE STL-116-79622 ที่จอดรถลายฉลุทางเท้า 96 นิ้ว | AH2JTC 29EN 25 STL-116-7962296 "160 "7104 "168 "฿47,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71022 ลายฉลุปูพื้น Parking 10 นิ้ว
฿5,865 / หน่วย