RAE STL-116-74832 ลายฉลุทางเท้า ห้ามจอดรถ 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | ห้ามจอด |
ตัวอักษรสูง | 48 " |
ความกว้างของอักขระ | 147 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 9 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 153 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70432 | 4" | 25 " | 1 | 10 " | 31 " | ฿3,067 | ||
STL-116-70632 | 6" | 44 " | 1 | 12 " | 49 " | ฿3,359 | ||
STL-116-70832 | 8" | 67 " | 1 | 14 " | 74 " | ฿5,865 | ||
STL-116-71032 | 10 " | 82 " | 1 | 16 " | 89 " | ฿5,865 | ||
STL-116-71232 | 12 " | 98 " | 1 | 18 " | 105 " | ฿6,719 | ||
STL-116-71832 | 18 " | 99 " | 1 | 24 " | 105 " | ฿9,408 | ||
STL-116-72432 | 24 " | 100 " | 1 | 30 " | 106 " | ฿11,083 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.